Foret HSS-G 6,0 x 59 mm, queue à six pans

Réf.: 627518000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627518000
EAN / GTIN 4007430165404
Réf. fabricant 627518000
Article hors catalogue L01750 988

Description

Description:

  • Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité
  • Affûté avec précision d'un seul tenant
  • Idéal pour les nouvelles générations de perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126
  • L'application exacte de la norme DIN 3126 E6.3 empêche le mandrin d'être endommagé

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 26 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Longueur totale: 59 mm
  • Unité de vente : 1