Foret HSS-G 4,0 x 53 mm, queue à six pans

Réf.: 627516000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
⌀ foret 4 mm
Type d'outils HSS
Longueur hélice 20 mm
Longueur totale 53 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627516000
EAN / GTIN 4007430165381
Réf. fabricant 627516000
Article hors catalogue L01750 2002
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité
  • Affûté avec précision d'un seul tenant
  • Idéal pour les nouvelles générations de perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126
  • L'application exacte de la norme DIN 3126 E6.3 empêche le mandrin d'être endommagé

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 20 mm
  • Diamètre: 4 mm
  • Longueur totale: 53 mm
  • Unité de vente : 1