Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche 2,5 mm

Réf.: 627511 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 187 mm
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.
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
    6 pans (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier