Benne basculante

Réf.: 6275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Bennes basculantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6275
    EAN / GTIN 4017976662756
    Réf. fabricant 6275
    Article hors catalogue L90070 99

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Versement automatique, même en cas de chargement partiel, la benne est automatiquement vidée. Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur. En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en place et peut à nouveau être chargée. Livrée avec câble. Roues en option.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1000
    Contenu (litres): 750
    Dim. Benne (mm): 1164 x 1241 x 598
    Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 519
    Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 756
    Longueur totale (mm): 1390
    Largeur totale (mm): 1300
    Hauteur totale (mm): 676

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier