• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Foret à pierre carbure 5 x 85 mm

Réf.: 627469000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HM
  • Queue: Zylinderschaft
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
Type d'outils HM
Queue Zylinderschaft
Longueur totale 85 mm
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627469000
EAN / GTIN 4007430068675
Réf. fabricant 627469000
Article hors catalogue L01750 727
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret à pierre pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion, version meulée, plaquette au carbure à 130°, modèle robuste
  • Pour le perçage de la brique, de maçonnerie, de la pierre naturelle, etc.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 50 mm
  • Diamètre: 5 mm
  • Longueur totale: 85 mm
  • Unité de vente : 1