Foret HSS-CO 11,0 x 142 mm

Réf.: 627462000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Queue Queue cylindrique
Longueur totale L 142 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627462000
EAN / GTIN 4007430069184
Réf. fabricant 627462000
Article hors catalogue L01750 566

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8
  • Surface bronze
  • Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie
  • Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 94 mm
  • Diamètre: 11 mm
  • Longueur totale: 142 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier