• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret HSS-CO 8,5 x 117 mm

Réf.: 627456000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627456000
EAN / GTIN 4007430069092
Réf. fabricant 627456000
Article hors catalogue L01750 935

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8
  • Surface bronze
  • Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie
  • Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 75 mm
  • Diamètre: 8,5 mm
  • Longueur totale: 117 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier