{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 2,5 mm | |
Longueur lame | 60 mm | |
Longueur totale | 105 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau poignée | Elastomère | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 627447 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733287406 | |
Réf. fabricant | 1206.2,5-60 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé 6 pans, avec poignée en T, Hexagonal: 2,5mm
Sur demande
Disponibilité
498 article(s) en stock
4,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 108 article(s) en stock
2,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 095 article(s) en stock
4,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Tournevis hexagonal | Clé à douilles 6 pans |
Longueur totale | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Longueur lame | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Surface | chromé | nickelé; chromé | |
Hexagonal | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Matériau poignée | Elastomère | Haptoprene | |
Type de produit | Tournevis | Tournevis | Tournevis |