• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 3/4″ profil UD 1,1/8

Réf.: 6274450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6274450
EAN / GTIN 4010886627440
Réf. fabricant 6274450

Description

Description:

Pour utilisation manuelle
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Longueur d'insertion: 54,5 mm
  • Ø d'insertion 1: 41,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 36,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 24,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 41,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 54,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.1/8″
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non