2 forets HSS-CO 2,5 x 57 mm

Réf.: 627433000
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627433000
    EAN / GTIN 4007430068644
    Réf. fabricant 627433000
    Article hors catalogue L01750 1846

    Description

    Description:

    • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8
    • Surface bronze
    • Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie
    • Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 30 mm
    • Diamètre: 2,5 mm
    • Longueur totale: 57 mm
    • Unité de vente : 2

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier