• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à béton carbure pro 5 x 150 mm

Réf.: 627421000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627421000
EAN / GTIN 4007430069924
Réf. fabricant 627421000

Description

Description:

  • Foret béton robuste de haute qualité, conforme à la norme DIN 8039, avec plaquette carbure à 130°, particulièrement résistant à la chaleur, très longue durée de vie, avec rainure spéciale pour l'évacuation rapide de la poussière
  • Convient également aux marteaux perforateurs légers avec mandrin à 3 mâchoires
  • Pour le perçage du granit, du béton, de maçonnerie, de la pierre naturelle et artificielle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 105 mm
  • Diamètre: 5 mm
  • Longueur totale: 150 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier