Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, 6 pans: 4mm

Réf.: 627421 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 130 mm
Longueur totale 183 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627421 4
EAN / GTIN 3662424074899
Réf. fabricant 84TZSA.4

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière de forme ergonomique. Lame en acier au silicium, phosphaté, avec tête sphérique. Poignée en T avec entraînement latéral.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, 6 pans: 4mm

Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, 6 pans: 4mm

Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
7,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
953 article(s) en stock
3,26 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
3,49 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 682 article(s) en stock
2,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Longueur totale 183 mm 175 mm 175 mm 175 mm
Longueur lame 130 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis