• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à béton carbure pro 14 x 150 mm

Réf.: 627395000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627395000
EAN / GTIN 4007430069870
Réf. fabricant 627395000

Description

Description:

  • High-grade, robust concrete drill bit according to DIN 8039 with carbide insert 130°, especially heat-resistant, very long tool life, with special groove for quick discharge of borehole cuttings
  • Also suitable for light hammer drills with a three-jaw chuck
  • Suitable for drilling in granite, concrete, masonry, natural and artificial stone

Feature:

  • Working length 90 mm
  • Diameter: 14 mm
  • Total length: 150 mm
  • Sales unit: 1

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier