Jeu de clés mâles coudées 6 pans Acier inoxydable, revêtement en plastique Multicolour, Hex-Plus, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 627351 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Nombre de tournevis 9
Matériau Acier inoxydable, INOX
Profil d'entraînement Tournevis 6 pans
Dim. clé 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627351 9
EAN / GTIN 4013288185211
Réf. fabricant 05022669001

Description

Exécution:

Matériel principal en acier inoxydable, recouvert de plastique. La taille est plus facilement reconnaissable grâce au codage couleur, qui permet ainsi de trouver rapidement l'outil approprié. Modèle à profil Hex-Plus préservant les vis, avec tête sphérique six pans sur la tige longue.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux métriques.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Présentation dans un: support en plastique

Livraison:

Clés mâles coudées:
1× 1,5 mm
1× 2,0 mm
1× 2,5 mm
1× 3,0 mm
1× 4,0 mm
1× 5,0 mm
1× 6,0 mm
1× 8,0 mm
1× 10,0 mm

Dans un support en plastique ou clip bimatière pratique, rabattable pour faciliter la préhension des clés mâles coudées et permettre un entreposage peu encombrant de l'outillage.