Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
- Longueur d'insertion: 68,5 mm
- Ø d'insertion 1: 74,6 mm
- Ø d'insertion 2: 53,0 mm
- Profondeur d'insertion: 33,0 mm
- Largeur totale [mm]: 74,6 mm
- Longueur totale [mm]: 68,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: chromé mat
- Clé de serrage 1 [mm]: 55
- Fusible: Sécurité de goupille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non