Insert de clé à douille 3/4″ profil UD 50 mm

Réf.: 6273210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6273210
    EAN / GTIN 4010886627327
    Réf. fabricant 6273210
    Article hors catalogue L60160 1632

    Description

    Description:

    Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
    • Longueur d'insertion: 68,5 mm
    • Ø d'insertion 1: 68,3 mm
    • Ø d'insertion 2: 48,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 34,5 mm
    • Largeur totale [mm]: 68,3 mm
    • Longueur totale [mm]: 68,5 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé mat
    • Clé de serrage 1 [mm]: 50
    • Fusible: Sécurité de goupille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non