Mèche à bois plate 18 x 152 mm

Réf.: 627317000
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
    Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627317000
    EAN / GTIN 4007430066886
    Réf. fabricant 627317000
    Article hors catalogue L01750 234

    Description

    Description:

    • Mèche à bois en acier de très haute qualité, avec pointe de centrage pour perçage ultra-précis et deux lames de côté pour un perçage rapide et sans éclat du bois tendre, des panneaux de particules, du contreplaqué, des matériaux de construction légers, etc.
    • Queue hexagonale 1/4″ (6,35 mm) convenant aux mandrins courants et aux logements E 6.3

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 18 mm
    • Longueur totale: 152 mm
    • unité de vente: 1