Mandrin porte-taraud à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12, « Quick »

Réf.: 627237000
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
    Type de produit Mandrins sans clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627237000
    EAN / GTIN 4007430306401
    Réf. fabricant 627237000
    Article hors catalogue L01750 972

    Description

    Description:

    • Mandrin à serrage rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
    • Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide « Quick » Metabo
    • Modèle avec douille en plastique ; à 1 douille ; ne convient pas au perçage à percussion : pour rotation à droite et à gauche
    • Ouverture : 1,5 - 13 mm ; mandrin avec carré d'entraînement de 6,0 mm pour M8 et de 8,1 mm pour M10 et M12
    • Pour toutes les machines Metabo LT et LTX « Quick » (pas Quick Plus)