• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée 2,5 mm

Réf.: 627200 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
564 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 950 PKL
Hexagonal 2,5 mm
Longueur branche 112×18 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627200 2,5
EAN / GTIN 4013288018793
Réf. fabricant 05022054001

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), profil Hex-Plus empêchant la déformation de la tête de vis et transmettant plus de couple, surface chromée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange