• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret avec assortiment de forets, 9 pcs

Réf.: 627179000
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
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627179000
EAN / GTIN 4007430071446
Réf. fabricant 627179000
Article hors catalogue L01750 1619

Description

Description:

  • Foret à métaux en acier à coupe rapide haute performance selon la norme DIN 338, laminé par rouleaux, cylindrique, coupant à droite, type N pour l'acier, les métaux NF, la fonte d'acier alliée et non alliée. Résistance à la traction jusqu'à 900 N/mm².
  • Foret à pierre pour tours et perceuses à percussion. Modèle fraisé, plaquette en carbure 130° pour la brique, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc.
  • Mèche à bois en acier de qualité supérieure, trempée, avec pointe de centrage. Pour le bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • Forets à pierre, bois et HSS-R, 9 pièces, dans un coffret en plastique
  • 3 x Ø 5 / 6 / 8 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier