Coffret de forets HSS-R, 19 pièces

Réf.: 627164000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Queue: Queue cylindrique
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
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Queue Queue cylindrique
Nombre de forets 19
en coffret oui
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627164000
EAN / GTIN 4007430444424
Réf. fabricant 627164000
Article hors catalogue L01750 340
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
  • Tolérance pour le diamètre h8
  • Surface noire
  • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
  • 19 pièces, dans un coffret en plastique robuste
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm