{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de forets | 25 | |
en coffret | oui | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 627152000 | |
EAN / GTIN | 4007430175823 | |
Réf. fabricant | 627152000 | |
Article hors catalogue | L01750 377 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |