Coffret de forets HSS-R SP, 19 pièces

Réf.: 627151000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
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
Type d'outils HSS
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de forets 19
en coffret oui
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627151000
EAN / GTIN 4007430175816
Réf. fabricant 627151000
Article hors catalogue L01750 622
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Forets à métaux HSS-R, modèles taillés par meulage, cylindriques, type N, affûtage de l’aire latérale du cône à 118°, surface noire, 19 pièces, dans coffret en métal
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm ; convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction