Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée 8 mm

Réf.: 627150 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 8 mm
    Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
    Longueur branche 208×40 mm
    Profil d'entraînement Clé hexagonale
    Surface chromé
    Exécution longue oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627150 8
    EAN / GTIN 7610733087815
    Réf. fabricant 212.L 8

    Description

    Exécution:

    Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
    Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Arêtes légèrement brisées.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange