Mèche spirale 30 x 460 mm

Réf.: 627148000
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
    Type de produit Mèches à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627148000
    EAN / GTIN 4007430069474
    Réf. fabricant 627148000
    Article hors catalogue L01750 1830

    Description

    Description:

    • Mèche spirale à bois avec pointe de filet à centrage automatique et traçoir
    • Idéale pour le perçage de trous profonds dans le bois dur ou tendre, en particulier dans les poutres
    • Mèche à bois à simple spirale Ø 6-12 mm : emmanchement hexagonal OC 10; Mèche à bois à simple spirale Ø 14-32 mm : emmanchement hexagonal OC 11

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 385 mm
    • Diamètre: 30 mm
    • Longueur totale: 460 mm
    • Unité de vente : 1