Clé mâle coudée 6 pans, longue revêtement par poudre 2 mm

Réf.: 627140 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 146 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 2 mm
    Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
    Longueur branche 92×18 mm
    Profil d'entraînement Clé hexagonale
    Surface revêtement par poudre
    Exécution longue oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627140 2
    EAN / GTIN 7610733200320
    Réf. fabricant 212.L 2 GR

    Description

    Exécution:

    Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
    Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre. Arêtes légèrement brisées.

    Avantage(s):

    Identification aisée de la clé appropriée grâce au codage couleur.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange