Mèche spirale 16 x 230 mm

Réf.: 627128000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
16 mm
Longueur totale 230 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627128000
EAN / GTIN 4007430069276
Réf. fabricant 627128000
Article hors catalogue L01750 946
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Mèche spirale à bois avec pointe de filet à centrage automatique et traçoir
  • Idéale pour le perçage de trous profonds dans le bois dur ou tendre, en particulier dans les poutres
  • Mèche à bois à simple spirale Ø 6-12 mm : emmanchement hexagonal OC 10; Mèche à bois à simple spirale Ø 14-32 mm : emmanchement hexagonal OC 11

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 155 mm
  • Diamètre: 16 mm
  • Longueur totale: 230 mm
  • Unité de vente : 1