Coffret de forets HSS-Co 6 pièces

Réf.: 627119000
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627119000
    EAN / GTIN 4007430071347
    Réf. fabricant 627119000
    Article hors catalogue L01750 433

    Description

    Description:

    • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N
    • Épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance pour le diamètre h8
    • Surface bronze
    • Pour une utilisation intensive et précise l'artisanat ou l'industrie. Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, de la fonte grise, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, etc. Jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction
    • 6 pièces, dans un coffret en plastique
    • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier