Coffret de mèches à bois, 5 pièces E 6,3

Réf.: 627111000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627111000
EAN / GTIN 4007430226990
Réf. fabricant 627111000
Article hors catalogue L01750 578
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité
  • Affûtée d'un seul tenant (pas un produit composé de 2 pièces vissées ou soudées)
  • Idéale pour les perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126
  • L'application exacte de la norme DIN 3126 E 6.3 de notre foret empêche le mandrin d'être endommagé
  • Avec pointe de centrage pour un perçage précis
  • Pour les bois durs et tendres, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • 5 pièces, avec queue hexagonale (E 6,3), dans un coffret en plastique
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm