• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support magnétique M 100

Réf.: 627100000
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
Type de produit Supports de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627100000
EAN / GTIN 4007430185709
Réf. fabricant 627100000

Description

Description:

  • Pied magnétique à force magnétique élevée pour un travail en toute sécurité
  • Convient également aux travaux sur des surfaces obliques et verticales au-dessus de la tête grâce à la chaîne de sécurité fournie
  • Réglage en hauteur du coulisseau par pignon et crémaillère
  • La partie supérieure du support magnétique peut pivoter et se déplacer latéralement de manière à pouvoir amener la pointe du foret placé dans la perceuse au-dessus du trou de centrage pratiqué dans le matériau à percer.
  • Prise de courant pour la perceuse sur le support
  • Le support de perçage magnétique doit d'abord être allumé avant de pouvoir allumer la perceuse
  • Support pour compenser la force dégagée pendant le perçage
  • Bague graduée indiquant la profondeur de perçage
  • Peut être complété avec la perceuse B 32/3 pour obtenir une unité de perçage magnétique avec un diamètre de perçage max. de 100 m (foret pour avant-trou)

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la base magnétique : 110 x 220 mm
  • Ouverture de montage : 65 mm
  • Course de perçage : 260 mm
  • Poids: 22 kg
  • Hauteur maximale : 650 mm
  • Force magnétique (max.) : 18000 N.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier