• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 3/4″ hexagone 29 mm

Réf.: 6270620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6270620
EAN / GTIN 4010886627068
Réf. fabricant 6270620

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, * non normalisée

Caractéristique(s):

  • Drive support, carré [métrique] : 20,0 mm
  • mandrin, carré [impérial] : 3/4″
  • longueur de la plaquette : 54,5 mm
  • Insert Ø 1 : 42,0 mm
  • Insert Ø 2 : 36,0 mm
  • profondeur d'insertion : 23,5 mm
  • largeur hors tout [mm] : 42 mm
  • longueur totale [mm] : 54,5 mm