Combinaison manches longues D124

Réf.: 627018008500D124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur kornblau
    Taille de confection DE 124
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627018008500D124
    EAN / GTIN 7330509108345
    Réf. fabricant 627018008500D124

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, 240 g/m²

    Poches
    Poches arrière, renforcées
    Poche mètre
    Poches latérales
    Poches poitrine, une avec rabat et fermeture à bouton et une avec poche stylo

    Détails
    Couture d'entrejambe renforcée
    Élastique réglable à la taille

    Finition
    Bout de manche réglable

    Fermeture frontale
    Glissoire métallique bidirectionnelle cachée

    Description:

    • Protégez-vous de la saleté et des éclaboussures dans ce vêtement de travail qui présente des solutions de poche intelligentes et d'autres détails précieux, tels qu'une poche mètre pliante renforcée, un élastique réglable dans le dos, une fermeture éclair cachée à double sens et une couture d'entrejambe renforcée