Lame de scie à segments, bois/métal, BiM, Ø 85 mm

Réf.: 626960000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626960000
EAN / GTIN 4007430329097
Réf. fabricant 626960000
Article hors catalogue L01750 745

Description

Description:

  • Denture bimétal de qualité supérieure pour une longévité élevée et une bonne qualité de coupe
  • Lame de scie plongeantes avec échelle de profondeur gravée au laser pour des profondeurs d'immersion précises

Caractéristique(s):

  • Prise de vue : Starlock
  • Diamètre: 85 mm
  • Matériau : BIM
  • Matériaux: Résineux / feuillus / bois avec clous / panneaux enduits / plastiques / profilés
  • Unité de vente : 1
  • Pas des dents: 1,3mm/20TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier