• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie plongeante, métal, carbure, 32 mm

Réf.: 626959000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626959000
EAN / GTIN 4007430329080
Réf. fabricant 626959000
Article hors catalogue L01750 600

Description

Description:

  • Denture de qualité supérieure pour une longue durée de vie et une bonne qualité de coupe
  • Lame de scie plongeantes avec échelle de profondeur gravée au laser pour des profondeurs d'immersion précises

Caractéristique(s):

  • Prise de vue : Starlock
  • Largeur: 32 mm
  • Longueur: 35 mm
  • Matériau : HM
  • Matériau adapté : métal / acier inoxydable / vis et clous trempés
  • Unité de vente: Pas de 1
  • dents: 1,3 mm/20 TPI

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier