metaBOX 145 Toolbox

Réf.: 626908000
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626908000
    EAN / GTIN 4061792235908
    Réf. fabricant 626908000

    Description

    Description:

    • Grande boîte de transport et de rangement pour les outils, les accessoires ou les consommables, charge max. de 25 kg
    • Beaucoup de place pour les grands objets grâce au grand volume et à la poignée de transport pivotante
    • Détails pratiques comme les logements pour les tournevis ou le cadre de support pour installer un sac en plastique dans la boîte
    • Poignée frontale pratique pour sortir la boîte de l'étagère et poignée en arceau extra-large pour le transport confortable
    • Transport et pose sûrs et sans balancement grâce au blocage automatique de la poignée en arceau lors du soulèvement
    • Fixation rapide et facile de la boîte à outils sur n'importe quelle metaBOX
    • Robuste et incassable grâce au matériau et à la forme
    • Accessoires intelligents : planche à roulettes pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule
    • Accessoire intelligent : planche à roulettes et trolley pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule
    • Dimensions intérieures : 379 x 268 x 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Dimensions : 396 x 296 x 153,5 mm
    • Poids: 1,4 kg
    • Dimensions internes : 379 x 268 x 140 mm
    • Matériau : ABS