• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

metaBOX 63 XS Organizer

Réf.: 626896000
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626896000
EAN / GTIN 4061792210288
Réf. fabricant 626896000
Article hors catalogue L01760 15

Description

Description:

  • Système de transport et de rangement intelligent pour les petites pièces et les accessoires
  • Couvercle transparent pour une visibilité idéale
  • Barres de séparation amovibles pour un rangement parfait
  • Robuste et incassable grâce au matériau et à la forme
  • Protection optimale des accessoires et des petites pièces contre la saleté et l'humidité (IP43)
  • Empilement et fixation faciles sur chaque metaBOX
  • Poignée confortable sur le couvercle pour transporter plusieurs Organizers 63 XS empilés
  • Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher
  • Utilisable comme lunchbox grâce au plastique lavable en machine et convenant aux aliments
  • Dimensions intérieures : 239 x 147 x 40 mm

Caractéristique(s):

  • Dimensions : 252 x 167 x 63 mm
  • Poids: 0,41 kg
  • matériau: ABS