• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

metaBOX 145 L pour BS LTX / SB LTX, 18V

Réf.: 626891000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626891000
EAN / GTIN 4061792189515
Réf. fabricant 626891000

Description

Description:

  • Système de transport et de rangement intelligent pour le travail mobile
  • Extrêmement robuste et incassable grâce au matériau et à la forme pour une résistance maximale à la charge
  • Protection optimale des machines et des accessoires contre la saleté et l'humidité (IP43)
  • Empilement et accouplement rapide et facile des boîtes de toutes les largeurs
  • Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher
  • Poignée frontale confortable pour porter la boîte près du corps et poignée ultra-large sur le couvercle (pas pour 185 XL) pour porter plusieurs boîtes empilées
  • Nombreux inserts parfaitement adaptés (accessoires) pour le rangement individuel à l'intérieur de la boîte
  • Accessoires intelligents : planche à roulettes pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule
  • metaBOX 145 L, convient pour BS LTX / SB LTX, 18V

Caractéristique(s):

  • Dimensions : 496 x 296 x 145 mm
  • Poids: 1,99 kg
  • Dimensions internes : 479 x 268 x 110 mm
  • Volume de la caisse : 14,1 l.
  • Matériau : ABS
  • Max. Capacité de charge couvercle: 125 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier