Capot d'aspiration pour le tronçonnage CED 230

Réf.: 626752000
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626752000
EAN / GTIN 4061792123267
Réf. fabricant 626752000

Description

Description:

  • Capot d'aspiration pour le tronçonnage pour les meuleuses d'angle d'un Ø de 230 mm pour des coupes à sec sans poussière dans des matériaux minéraux jusqu'à 60 mm
  • Dimensions compactes et plateau amovible sans outil pour plus de flexibilité lors du travail à proximité des murs et une visibilité améliorée lors des coupes à main levée
  • Profondeur de coupe réglable sans outil
  • Des coupes précises sur des surfaces plans grâce à la plaque de support métallique à roulettes
  • Capot d'aspiration robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression ave réglage sans outil de la profondeur de coupe
  • Raccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm
  • Meuleuses d'angle filaires : pour toutes les meuleuses d'angle Metabo de Ø 230 mm

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe: 60 mm
  • Disque à tronçonner Ø: 230 mm