• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot d'aspiration CED 125 Plus pour le tronçonnage

Réf.: 626731000
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Réf. fabricant 626731000

Description

Description:

  • Capot d'aspiration avec fonction plongeante et canal d'écoulement optimisé pour un tronçonnage particulièrement pauvre en poussières à l'intérieur et à l'extérieur
  • Dimensions compactes et plateau amovible sans outil pour plus de flexibilité lors du travail à proximité des murs et une visibilité améliorée lors des coupes à main levée
  • Profondeur de coupe réglable sans outil ; profondeur de coupe max. pour coupes à main levée de 27 mm, avec plateau de 25 mm, avec rail de guidage de 20 mm
  • Plateau en tôle robuste pour travailler sans risque de basculement ; raccord pour l'aspiration des poussières Ø 35/41 mm
  • Le plastique antistatique empêche une charge électrostatique et les nids de poussière pour une puissance d'aspiration constamment élevée
  • Grands éléments de commande colorés pour un réglage facile, sans outil, même avec des gants
  • Plateau en tôle avec roulettes de guidage pour une avance facile et précise. Protègent les surfaces sensibles contre les rayures
  • Permet l'utilisation d'un rail de guidage Metabo pour des coupes extrêmement précises
  • Équipement standard avec écrou à deux trous frontaux 5/8″ et M14.
  • Meuleuses d'angle sans fil : pour W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Meuleuses d'angle filaires : pour toutes les meuleuses d'angle Metabo de Ø 125 mm, excepté W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe: 27 mm
  • Disque à tronçonner Ø: 115 / 125 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier