• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de forets SP, 13 pièces

Réf.: 626728000
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
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626728000
EAN / GTIN 4007430318244
Réf. fabricant 626728000
Article hors catalogue L01750 961

Description

Description:

  • Foret à métaux en acier à coupe rapide haute performance selon la norme DIN 338, laminé par rouleaux, cylindrique, coupant à droite, type N pour l'acier, les métaux NF, la fonte d'acier alliée et non alliée. Résistance à la traction jusqu'à 900 N/mm².
  • Foret à pierre pour tours et perceuses à percussion. Modèle fraisé, plaquette en carbure 130° pour la brique, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc.
  • Mèche à bois en acier de qualité supérieure, trempée, avec pointe de centrage. Pour le bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • 13 pièces, dans un coffret robuste
  • Forets à métal (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm ; mèches à bois 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm ; forets à pierre 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier