Coffret d'embouts T40, SP, 25 pièces

Réf.: 626717000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626717000
EAN / GTIN 4061792191099
Réf. fabricant 626717000
Article hors catalogue L01750 1180

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2, L = 25 mm
  • T 40 x 25
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier