Set d'accessoires SP, 86 pièces

Réf.: 626708000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de forets 86
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626708000
EAN / GTIN 4007430240255
Réf. fabricant 626708000
Article hors catalogue L01750 718
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Comprend : Forets à métaux HSS-TiN (14 pcs) : 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Forets à pierre carbure (7 pcs) : 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Mèches à bois (5 pcs) : 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm ; mèches à bois plates (4 pcs) : 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
  • Embouts S 2, L= 25 mm (32 pcs) : PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2 ; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2 ; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1 ; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
  • Embouts S 2, L= 50 mm (8 pcs) : 1 x PH 1, PH 2, PH 3 ; PZ 1, PZ 2, PZ 3 ; T 15, T 20 ; Clés à douille (8 pcs):1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
  • 1 x foret aléseur pour le bois ; 1 x porte-embout magnétique ; 1 x circomètre
  • Coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier