Set d'accessoires SP, 55 pièces

Réf.: 626707000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626707000
EAN / GTIN 4007430240248
Réf. fabricant 626707000
Article hors catalogue L01750 847

Description

Description:

  • Comprend : Forets à métaux HSS-TiN (14 pcs) : 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Forets à pierre carbure (7 pcs) : 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Mèches à bois (5 pcs) : 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm ; mèches à bois plates (2 pcs) : 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
  • Embouts S2, L= 25 mm (18 pcs) : 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
  • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6 ; clés à douille (4 pcs) : 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • 1 x gabarit, 1 x cutter trapézoïdal, 1 x porte-embout magnétique, 1 x foret aléseur, 1 x adaptateur de clé à douille
  • Coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier