Coffret d'embouts SP, 15 pièces

Réf.: 626703000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626703000
EAN / GTIN 4007430240170
Réf. fabricant 626703000
Article hors catalogue L01750 368

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2
  • L= 25 mm (14 pièces) : je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
  • 1 x porte-embout magnétique
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo ; suspension Euro amovible

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier