Coffret d'embouts LC, 32 pièces

Réf.: 626697000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626697000
EAN / GTIN 4061792153240
Réf. fabricant 626697000
Article hors catalogue L01750 229
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2, L = 25 mm
  • (30 pcs) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pour vis Torx-Tamper : 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptateur, 1x porte-embout magnétique 60 mm
  • avec attache-ceinture réglable
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; porte-embout magnétique ; avec adaptateur pour embouts pour clé à douille ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo