• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set de forets HSS-G SP, 8 pièces

Réf.: 626695000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626695000
EAN / GTIN 4061792235335
Réf. fabricant 626695000
Article hors catalogue L01750 364

Description

Description:

  • Foret à métaux HSS-G, modèle affûté, cylindrique, DIN 338, type N, affûtage en croix à 135°, surface brute. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction
  • Convient pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, de la fonte grise, de la fonte malléable, la fonte à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques
  • Contenu : 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
  • 8 pièces, dans un coffret robuste de qualité supérieure avec un design Metabo unique et trou de suspension Euro
  • À l'achat de 12 x sets de forets HSS-G, livraison automatique dans un présentoir de comptoir !

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier