Plateau 180 mm 5/8″, Standard

Réf.: 626630000
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626630000
EAN / GTIN 4061792173002
Réf. fabricant 626630000

Description

Description:

  • Plateau moyennement dur pour meules en fibres, idéal pour les travaux de ponçage avec une granulométrie fine à moyenne
  • Flexibilité élevée grâce à la surface plate
  • Travail sûr et protégé contre les étincelles grâce à la structure innovante, adaptation parfaite aux dimensions des capots de protection standards de Metabo. Convient également aux meuleuses d'angle de Metabo avec Autobalance et aux meuleuses d'angle à tête plate de Metabo
  • Écrou de serrage compris dans l'équipement standard
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 180 mm
  • Ø de vissage Régime : 8500 tr/min
  • ecrou de serrage : 5/8 ″

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop