Trépan carbure 40 x 55 mm

Réf.: 626597000
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626597000
EAN / GTIN 4007430198471
Réf. fabricant 626597000

Description

Description:

  • Ø de trépan 14 à 60 mm avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
  • Ø de trépan à partir de 70 mm avec queue Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
  • Convient également aux aciers à alliage plus élevé

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 55 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • longueur totale: 90 mm

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop