Trépan carbure 25 x 55 mm

Réf.: 626582000
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
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626582000
    EAN / GTIN 4007430198310
    Réf. fabricant 626582000
    Article hors catalogue L01750 1757

    Description

    Description:

    • Ø de trépan 14 à 60 mm avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
    • Ø de trépan à partir de 70 mm avec queue Weldon 32 mm (1 1/4″)
    • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
    • Convient également aux aciers à alliage plus élevé

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 55 mm
    • Diamètre: 25 mm
    • longueur totale: 90 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier