2 lames de scie sabre « expert fibre insulation » 300 x 1,27 mm

Réf.: 626563000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626563000
EAN / GTIN 4061792179615
Réf. fabricant 626563000

Description

Description:

  • Spécialement pour l'utilisation dans les matériaux spéciaux comme la laine minérale, les mousses (EPS/PUR), le styrodur, le polystyrène, le cuir, le caoutchouc, le papier, les tapis
  • Coupes rapides et nettes grâce à la lame avec double denture ondulée

Caractéristique(s):

  • Version : masse lame
  • Epaisseur: 1,27 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S1213AWP
  • Longueur totale: 300 mm
  • Conception du matériau : HCS
  • Matériau approprié : matériau d'isolation / caoutchouc / carton / polystyrène / tapis
  • pas de dents : bord tranchant